DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 SCEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.8
0.8
0.8
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
シャンク径(Φmm)
3
3
4
刃長(mm)
4.8
4.8
4.8
1.2
1.8
2.4
3
3.6
4.2
5.4
6
6.6
7.2
7.8
8.4
9
10
11
12
13
14
15
17
全長(mm)
40
40
45
50
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00894827
品番
SCEL-2008
参考基準価格(税別)
¥14,570
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子