DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 SCSE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
8
10
12
刃長(mm)
5
5
7
10
15
20
25
30
全長(mm)
40
40
45
60
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895046
品番
SCSE-2010
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子