曜日別特売
11521 DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック 00895817

11521 DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック 00895817
11521 DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック 00895817
11521 DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック 00895817
11521 DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック 00895817

DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00895817品番11521
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示
使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。
ガソリンタンク容量/表示単位
0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。
10L以上:0.1L単位に自動切替表示。
※DG-325は常に0.01L単位で表示。
残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示
※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。
ガソリンタンク容量/表示単位
99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。
10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。
※DG-325は常に0.01L単位で表示。
高精度
最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。
幅広い種類の乗り物に使用できる
12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。
レーシングユースにピッタリ
デュアルモードで使用量&残量がわかる
見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き
バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。
簡単設定簡単操作
ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。
簡単取付け
配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。
注意事項
本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)
気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。
CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。
取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

適合BOLT/Rスペック 14-20(VN04J/VN09J)ABS車共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする