ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00896437
品番
SP-NCE 11.5
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
F108N