ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 YC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.1
注文コード
00899133
品番
YC2-1.1
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
EM10