NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
注文コード
00902737
品番
MSZ345-1.2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
1.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
超微粒子