NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
00902764
品番
MSZ345-1.5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
トラスコ品番
424-1789
材質
超微粒子