NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 3刃 NE3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00903963
品番
NE3-6.5
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
18
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
超微粒子