EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00905144
品番
AHTE+5x2
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
2
小径(Φmm)
5
材質
K10
刃数
2
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2