EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00905275
品番
AHTE+8x0.5
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
勾配角
30′
小径(Φmm)
8
材質
K10
刃数
2
片角θ
30′
両角(°)
1
角度小数
0.5