EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
5°
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
60
注文コード
00907594
品番
CSTBEL+0.5x5
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
R
0.5
勾配角
5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5