EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
7°
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
80
注文コード
00907944
品番
CSTBEL+1.5x7
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
R
1.5
勾配角
7
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7