EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00909642
品番
CSTEL+2.5x2.5
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
230′
小径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
2°30′
両角(°)
5
角度小数
2.5