EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1°
小径(Φmm)
10
注文コード
00912573
品番
CSRT-A+10x1x0.3
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・小径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
勾配角
1
小径(Φmm)
10
材質
超微粒子
刃数
2
コーナーR(mm)
0.3
片角θ
1°
角度小数
1