MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916283
品番
FE406-2(7°)
参考基準価格(税別)
¥23,340
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
70
R
1
勾配角
7
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7