MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916353
品番
FE408-3(5°)
参考基準価格(税別)
¥30,170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
29
刃数
2
全長(mm)
70
R
1.5
勾配角
5
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5