MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916658
品番
GTB2040-30
参考基準価格(税別)
¥28,670
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
刃数
2
全長(mm)
120
R
2
勾配角
3
小径(Φmm)
4
片角θ
3°
両角(°)
6
角度小数
3