MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916667
品番
GTB2050-05
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
30
刃数
2
全長(mm)
140
R
2.5
勾配角
30′
小径(Φmm)
5
片角θ
30′
両角(°)
1
角度小数
0.5