MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916737
品番
GTB2060-15
参考基準価格(税別)
¥44,670
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
140
R
3
勾配角
130′
小径(Φmm)
6
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5