MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916746
品番
GTB2060-20
参考基準価格(税別)
¥46,170
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
140
R
3
勾配角
2
小径(Φmm)
6
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2