MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916843
品番
GTB2100-20
参考基準価格(税別)
¥111,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
180
R
5
勾配角
2
小径(Φmm)
10
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2