MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917087
品番
GTR2050-15
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
5
材質
超硬
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5