MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917656
品番
HTS4100-5
参考基準価格(税別)
¥43,340
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
勾配角
230′
材質
超硬
小径(Φmm)
10
片角θ
2°30′
両角(°)
5
角度小数
2.5