MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
1
注文コード
00918033
品番
HTSR2010-2-R0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
小径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
1
材質
超硬
小径(Φmm)
1
コーナーR(mm)
0.3
片角θ
1°
両角(°)
2
角度小数
1