MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00918112
品番
HTSR2015-4-R0.5
参考基準価格(税別)
¥18,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
2
材質
超硬
小径(Φmm)
1.5
コーナーR(mm)
0.5
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2