NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール 2GEOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00938552
品番
2GEOR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
R
2
刃数
2
首下長(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00938552
2GEOR2
06778651
2GEOR 2.0
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました