NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール 2GEOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00938577
品番
2GEOR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
R
3
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00938577
2GEOR3
06778676
2GEOR 3.0
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)
1本
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました