NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール 2GEOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00938638
品番
2GEOR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
R
6
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00938638
2GEOR6
06778737
2GEOR 6.0
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました