MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール EFB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00939758
品番
EFB2013-3
参考基準価格(税別)
¥20,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.3
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
2.6
ボール半径R(mm)
0.65