MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール HPBLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00940415
品番
HPBLN2014-C
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
1.8
有効長(mm)
7
刃数
2
全長(mm)
60
首径(mm)
1.35
ボール半径R(mm)
0.7