ボール半径(mm)0.1
刃径(Φmm)0.2
刃長(mm)0.15
有効長(mm)1.75
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度〜62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
全長L(mm)45
寸法R(mm)0.1
シャンク径公差h5
刃径D(Φmm)0.2
シャンク径d(Φmm)4
刃長l(mm)0.15
有効長l1(mm)1.75
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.18
R公差(mm)±0.005