NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール NCB2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
00947984
品番
NCB2X-0.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボール半径R
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
0.5