EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950547
品番
AHBEL2+4.25
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4.25
材質
K10
刃数
2