EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00951125
品番
CSBE+11
参考基準価格(税別)
¥235,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
11
材質
UF20
刃数
2