NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00951563
品番
2DLCR4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
14
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
R
4.5
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00951563
2DLCR4.5
06780557
2DLCR 4.5
DLCミルボール
NACHI(不二越)
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました