EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 4AHBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00955343
品番
AHBEL4+9
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
80
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
9
材質
K10
刃数
4
表面処理
ノンコート