EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00955842
品番
GBEL4+3.75
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3.75
材質
K03
刃数
4