EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00955876
品番
GBEL4+4.5
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
60
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4.5
材質
K03
刃数
4