3/26より値下げ!現場を応援
画像準備中

エンドミル 超硬S ボールE BES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.55 刃長(mm)3 注文コード00956515 品番BES2011
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198
この商品はボール半径R・刃長など88種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.1 刃長(mm)3 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数2 材質超硬 ボール半径R(mm)0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする