MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE BES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.6
刃長(mm)
3.5
注文コード
00956524
品番
BES2012
3月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
0.6