MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE BX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00957468
品番
BX00070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,340
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
26
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
Max1
ボール半径R(mm)
7