3/22より値下げ!現場を応援
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE BX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00957504
品番
BX00125
参考基準価格(税別)
¥303,340
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
35
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
Max1
ボール半径R(mm)
12.5