NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE CUB2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00957538
品番
CUB2-R0.75
参考基準価格(税別)
¥14,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
2.5
刃数
2
全長(mm)
50
ボール半径R(mm)
0.75