MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE DEB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00959622
品番
DEB2014-12-C
参考基準価格(税別)
¥15,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
1.6
有効長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
55
ボール半径R(mm)
0.7