DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE DYBS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
刃長(mm)
10
注文コード
00960128
品番
DYBS-020M-C
参考基準価格(税別)
¥24,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
1