DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
20
25
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
4
4
6
20
25
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
1
1
1
0.5
0.75
1.25
1.5
1.75
10
12.5
2
2.25
2.5
2.75
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)
50
45
50
55
100
150
220
80
60
70
115
125
90
140
110
120
130
180
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00961056
品番
DZ-SBEL-R-1
参考基準価格(税別)
¥19,670
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
1