曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
20
25
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2
2
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
10
12.5
2.25
2.5
2.75
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)100
内容量1本注文コード00961196品番DZ-SBEL-R-2-T
参考基準価格(税別)¥25,840販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(Φmm)4刃長(mm)6全長(mm)100シャンク径(Φmm)6刃数2材質超微粒子首下長(mm)35ボール半径R(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする