MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE EPBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
注文コード
00961817
品番
EPBT2002-3
参考基準価格(税別)
¥23,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
0.1