エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
5
2
2.5
3
3.5
20
25
30
4
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2.5
2.5
1
1.25
1.5
1.75
10
12.5
15
2
2.25
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)150
内容量1本注文コード00964705品番LS-SBE-R2.5
参考基準価格(税別)¥36,340販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃径(Φmm)5刃長(mm)12全長(mm)150シャンク径(Φmm)6刃数2材質超微粒子ボール半径R(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする