DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE SBEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00965448
品番
SBEL-R1.5D
参考基準価格(税別)
¥19,670
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
1.5